Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 13W 1491Lm 3500°K 23° BASE NOIRE - 5621552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1361 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673230838
Réf. Sonepar
00553323083
Réf. Fournisseur
5621552
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1361 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.NOIR IRC90 13W 1491Lm 3500°K 23° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: