Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 13W 1521Lm 4000°K 49° BASE NOIRE - 5621342

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 13W 1521Lm 4000°K 49° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1363 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673229726

Réf. Sonepar

00553322972

Réf. Fournisseur

5621342

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1363 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DECOLED REFL.NOIR IRC90 13W 1521Lm 4000°K 49° BASE NOIRE