Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° BASE NOIRE - 5622132

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • flux lumineux - 1869...1869 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673230869

Réf. Sonepar

00553323086

Réf. Fournisseur

5622132

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

flux lumineux:

1869...1869 lm

DECOLED REFL.NOIR IRC90 19W 2003Lm 3000°K 23° BASE NOIRE