Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° BASE NOIRE - 5622852

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 2547 lm 
- température de couleur - 3500...3500 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673230470
Réf. Sonepar
00553323047
Réf. Fournisseur
5622852
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DECOLED REFL.NOIR IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° BASE NOIRE


