Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 39W 4908Lm 4000°K 57° BASE NOIRE - 5623942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673230081
Réf. Sonepar
00553323008
Réf. Fournisseur
5623942
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.NOIR IRC90 39W 4908Lm 4000°K 57° BASE NOIRE