Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 23° BASE NOIRE - 5691552

CopieCopie
Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 23° BASE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1361 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673233891

Réf. Sonepar

00553323389

Réf. Fournisseur

5691552

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1361 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DECOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 13W 1491Lm 3500°K 23° BASE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5691552

De la gamme de produit : Encastrés leds