Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 49° BASE NOIRE - 5691932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673232849
Réf. Sonepar
00553323284
Réf. Fournisseur
5691932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DECOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000°K 49° BASE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


