Cubispot - DECOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 23° BASE NOIRE - 5692942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673234041
Réf. Sonepar
00553323404
Réf. Fournisseur
5692942
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DECOLED REFL.NOIR IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000°K 23° BASE NOIRE