Cubispot - DECOLED REFL.NOIR LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° - BASE NOIRE - 579B242

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 4432 lm 
- adapté à un montage encastré - Oui 
- flux lumineux - 4432...4432 lm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673234522
Réf. Sonepar
00553323452
Réf. Fournisseur
579B242
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
adapté à un montage encastré:
Oui
flux lumineux:
4432...4432 lm
DECOLED REFL.NOIR LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 57° - BASE NOIRE 
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


