Cubispot - DELTA 2 ART IRC98 2 X 39W 2 X 4045Lm 28° NOIR - 609AR22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3693 lm
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673086985
Réf. Sonepar
00553308698
Réf. Fournisseur
609AR22
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
couleur du boîtier/corps:
noir
DELTA 2 ART IRC98 2 X 39W 2 X 4045Lm 28° NOIR