Cubispot - DELTA 2 BOULANGERIE Ø17 2 X 40W 2 X 3848Lm 23° GRIS - 609B125

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3848 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673086725
Réf. Sonepar
00553308672
Réf. Fournisseur
609B125
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3848 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
DELTA 2 BOULANGERIE Ø17 2 X 40W 2 X 3848Lm 23° GRIS


