Cubispot - DELTA 2 BOULANGERIE Ø21 2 X 45W 2 X 4855Lm 42° BLANC - 609B231

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4432 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673086589
Réf. Sonepar
00553308658
Réf. Fournisseur
609B231
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
DELTA 2 BOULANGERIE Ø21 2 X 45W 2 X 4855Lm 42° BLANC