Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - DELTA 2 BOULANGERIE Ø21 2 X 45W 2 X 4855Lm 57° GRIS - 609B245

CopieCopie
Cubispot - DELTA 2 BOULANGERIE Ø21  2 X 45W 2 X 4855Lm 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673086572

Réf. Sonepar

00553308657

Réf. Fournisseur

609B245

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

DELTA 2 BOULANGERIE Ø21 2 X 45W 2 X 4855Lm 57° GRIS