Cubispot - DELTA 2 IRC80 DALI 2 X 27W 2 X 3226Lm 3500°K 49° GRIS - 6162755

CopieCopie
Cubispot - DELTA 2 IRC80 DALI  2 X 27W 2 X 3226Lm 3500°K 49° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673083663

Réf. Sonepar

00553308366

Réf. Fournisseur

6162755

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DELTA 2 IRC80 DALI 2 X 27W 2 X 3226Lm 3500°K 49° GRIS