Cubispot - DELTA 2 IRC90 2 X 27W 2 X 2765Lm 3500°K 23° NOIR - 6152952

CopieCopie
Cubispot - DELTA 2 IRC90  2 X 27W 2 X 2765Lm 3500°K 23° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673084820

Réf. Sonepar

00553308482

Réf. Fournisseur

6152952

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

DELTA 2 IRC90 2 X 27W 2 X 2765Lm 3500°K 23° NOIR