Cubispot - DELTA 2 IRC90 DALI 2 X 39W 2 X 4908Lm 4000°K 28° GRIS - 6183745

CopieCopie
Cubispot - DELTA 2 IRC90 DALI  2 X 39W 2 X 4908Lm 4000°K 28° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4860 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673085971

Réf. Sonepar

00553308597

Réf. Fournisseur

6183745

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4860 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DELTA 2 IRC90 DALI 2 X 39W 2 X 4908Lm 4000°K 28° GRIS