Cubispot - DELTA 2 POISSONNERIE 2 X 39W 2 X 4620Lm 57° NOIR - 609PO42

CopieCopie
Cubispot - DELTA 2 POISSONNERIE  2 X 39W 2 X 4620Lm 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673086749

Réf. Sonepar

00553308674

Réf. Fournisseur

609PO42

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

couleur du boîtier/corps:

noir

DELTA 2 POISSONNERIE 2 X 39W 2 X 4620Lm 57° NOIR