Cubispot - DELTA 2 TEXTILE IRC>90 2 X 39W 2 X 4256Lm 42° BLANC - 609TE31

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3886 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673086855
Réf. Sonepar
00553308685
Réf. Fournisseur
609TE31
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3886 lm
DELTA 2 TEXTILE IRC>90 2 X 39W 2 X 4256Lm 42° BLANC


