Cubispot - DELTA 3 ART IRC98 3 X 39W 3 X 4045Lm 42° GRIS - 607AR35

CopieCopie
Cubispot - DELTA 3 ART IRC98  3 X 39W 3 X 4045Lm 42° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3693 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673092009

Réf. Sonepar

00553309200

Réf. Fournisseur

607AR35

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3693 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

DELTA 3 ART IRC98 3 X 39W 3 X 4045Lm 42° GRIS