Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - DELTA 3 BOULANGERIE Ø17 3 X 40W 3 X 3848Lm 49° BLANC - 607B141

CopieCopie
Cubispot - DELTA 3 BOULANGERIE Ø17  3 X 40W 3 X 3848Lm 49° BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3848 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673091682

Réf. Sonepar

00553309168

Réf. Fournisseur

607B141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3848 lm

DELTA 3 BOULANGERIE Ø17 3 X 40W 3 X 3848Lm 49° BLANC