Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Cubispot - DELTA 3 IRC80 3 X 19W 3 X 2407Lm 3500°K 37° NOIR - 6072052

CopieCopie
Cubispot - DELTA 3 IRC80  3 X 19W 3 X 2407Lm 3500°K 37° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673087166

Réf. Sonepar

00553308716

Réf. Fournisseur

6072052

Réf. Commerciale

Cubispot

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

noir

DELTA 3 IRC80 3 X 19W 3 X 2407Lm 3500°K 37° NOIR