Cubispot - DELTA 3 IRC90 DALI 3 X 39W 3 X 4908Lm 4000°K 57° BLANC - 6133941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673091170
Réf. Sonepar
00553309117
Réf. Fournisseur
6133941
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DELTA 3 IRC90 DALI 3 X 39W 3 X 4908Lm 4000°K 57° BLANC