Cubispot - DELTA 3 POISSONNERIE 3 X 39W 3 X 4620Lm 28° GRIS - 607PO25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4218 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673091859
Réf. Sonepar
00553309185
Réf. Fournisseur
607PO25
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
DELTA 3 POISSONNERIE 3 X 39W 3 X 4620Lm 28° GRIS


