Cubispot - DELTA 3 POISSONNERIE 3 X 39W 3 X 4620Lm 57° NOIR - 607PO42

CopieCopie
Cubispot - DELTA 3 POISSONNERIE  3 X 39W 3 X 4620Lm 57° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673091781

Réf. Sonepar

00553309178

Réf. Fournisseur

607PO42

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

couleur du boîtier/corps:

noir

DELTA 3 POISSONNERIE 3 X 39W 3 X 4620Lm 57° NOIR