Cubispot - DELTA 4 ART IRC98 4 X 39W 4 X 4045Lm 57° GRIS - 606AR45

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3693 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673096533
Réf. Sonepar
00553309653
Réf. Fournisseur
606AR45
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
3693 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
DELTA 4 ART IRC98 4 X 39W 4 X 4045Lm 57° GRIS