Cubispot - DELTA 4 BOULANGERIE Ø21 4 X 45W 4 X 4855Lm 28° NOIR - 606B222

CopieCopie
Cubispot - DELTA 4 BOULANGERIE Ø21  4 X 45W 4 X 4855Lm 28° NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673096229

Réf. Sonepar

00553309622

Réf. Fournisseur

606B222

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

couleur du boîtier/corps:

noir

DELTA 4 BOULANGERIE Ø21 4 X 45W 4 X 4855Lm 28° NOIR