Cubispot - DELTA 4 BOULANGERIE Ø21 4 X 45W 4 X 4855Lm 42° NOIR - 606B232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4432 lm
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673096199
Réf. Sonepar
00553309619
Réf. Fournisseur
606B232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4432 lm
couleur du boîtier/corps:
noir
DELTA 4 BOULANGERIE Ø21 4 X 45W 4 X 4855Lm 42° NOIR


