Cubispot - DELTA 4 BOULANGERIE Ø21 4 X 45W 4 X 4855Lm 57° GRIS - 606B245

CopieCopie
Cubispot - DELTA 4 BOULANGERIE Ø21  4 X 45W 4 X 4855Lm 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4432 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673096175

Réf. Sonepar

00553309617

Réf. Fournisseur

606B245

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4432 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

DELTA 4 BOULANGERIE Ø21 4 X 45W 4 X 4855Lm 57° GRIS