Cubispot - DELTA 4 POISSONNERIE 4 X 39W 4 X 4620Lm 42° GRIS - 606PO35

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 4218 lm
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Suspensions Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673096380
Réf. Sonepar
00553309638
Réf. Fournisseur
606PO35
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
4218 lm
couleur du boîtier/corps:
gris
DELTA 4 POISSONNERIE 4 X 39W 4 X 4620Lm 42° GRIS