Cubispot - DELTA 4 POISSONNERIE 4 X 39W 4 X 4620Lm 57° GRIS - 606PO45

CopieCopie
Cubispot - DELTA 4 POISSONNERIE  4 X 39W 4 X 4620Lm 57° GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4218 lm

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673096359

Réf. Sonepar

00553309635

Réf. Fournisseur

606PO45

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4218 lm

couleur du boîtier/corps:

gris

DELTA 4 POISSONNERIE 4 X 39W 4 X 4620Lm 57° GRIS