Cubispot - DIABOLO 2 APPLI/PLAF. 230V GU10+2 LEDS 4,9W 365Lm 36° 3000K DIM. GRIS - 0754305

CopieCopie
Cubispot - DIABOLO 2 APPLI/PLAF. 230V GU10+2 LEDS 4,9W 365Lm 36° 3000K DIM. GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 365 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • douille - GU10

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673021405

Réf. Sonepar

00553302140

Réf. Fournisseur

0754305

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

365 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

douille:

GU10

tension nominale (Un):

230...230 V

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0754305

De la gamme de produit : Architecturaux leds

Désignation technique:

  • Diabolo 2 appli-plaf. 230v gu10+2 leds 4,9w 365lm 36° 3000k dim. gris

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.