Cubispot - DIABOLO 2 APPLI/PLAF. 230V GU10+2 LEDS 4,9W 380Lm 36° 4000K DIM. NOIR - 0754402

CopieCopie
Cubispot - DIABOLO 2 APPLI/PLAF. 230V GU10+2 LEDS 4,9W 380Lm 36° 4000K DIM. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 380 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • douille - GU10

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673021429

Réf. Sonepar

00553302142

Réf. Fournisseur

0754402

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

380 lm

température de couleur:

4000...4000 K

douille:

GU10

tension nominale (Un):

230...230 V

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0754402

De la gamme de produit : Architecturaux leds

Désignation technique:

  • Diabolo 2 appli-plaf. 230v gu10+2 leds 4,9w 380lm 36° 4000k dim. noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)