Cubispot - DIABOLO 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMM. + ADAPT. GRIS - 0764405

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 380 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
tension nominale (Un) - 230...230 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Architecturaux Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673021498
Réf. Sonepar
00553302149
Réf. Fournisseur
0764405
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
380 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
tension nominale (Un):
230...230 V
La marque : Cubispot vous présente la référence : 0764405
De la gamme de produit : Architecturaux leds
Désignation technique:
- Diabolo 230v gu 10 + led 4,9w 380lm 36° 4000k dimm. + adapt. gris
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)