Cubispot - DIABOLO 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMM. + ADAPT. NOIR - 0764402

CopieCopie
Cubispot - DIABOLO 230V GU 10 + LED 4,9W 380Lm 36° 4000K DIMM. + ADAPT. NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 380 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673021481

Réf. Sonepar

00553302148

Réf. Fournisseur

0764402

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

380 lm

température de couleur:

4000...4000 K

tension nominale (Un):

230...230 V

La marque : Cubispot vous présente la référence : 0764402

De la gamme de produit : Architecturaux leds

Désignation technique:

  • Diabolo 230v gu 10 + led 4,9w 380lm 36° 4000k dimm. + adapt. noir

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)