Cubispot - DOMILED 1 IRC80 13W 1739Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2611312
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1739 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 49
nombre de pôles - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673437602
Réf. Sonepar
00553343760
Réf. Fournisseur
2611312
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
1739 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
noir
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
49
nombre de pôles:
1