Cubispot - DOMILED 1 IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE - 2610135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2183 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673180430
Réf. Sonepar
00553318043
Réf. Fournisseur
2610135
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2183 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 1 IRC80 19W 2339Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE