Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - DOMILED 1 IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2610352

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673180522

Réf. Sonepar

00553318052

Réf. Fournisseur

2610352

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DOMILED 1 IRC80 27W 3226Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2610352

De la gamme de produit : Encastrés leds