Cubispot - DOMILED 1 IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° INT.NOIR /FACE GRISE - 2610845

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673180898
Réf. Sonepar
00553318089
Réf. Fournisseur
2610845
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 1 IRC80 39W 5723Lm 4000°K 28° INT.NOIR /FACE GRISE