Cubispot - DOMILED 1 IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2610552

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4214 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673180584

Réf. Sonepar

00553318058

Réf. Fournisseur

2610552

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4214 lm

température de couleur:

3500...3500 K

DOMILED 1 IRC80 40W 4471Lm 3500°K 37° INT.NOIR /FACE NOIRE