Cubispot - DOMILED 1 IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2610642

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673180829

Réf. Sonepar

00553318082

Réf. Fournisseur

2610642

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

DOMILED 1 IRC80 40W 4562Lm 4000°K 23° INT.NOIR /FACE NOIRE