Cubispot - DOMILED 1 IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2611032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673180904
Réf. Sonepar
00553318090
Réf. Fournisseur
2611032
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DOMILED 1 IRC80 45W 6145Lm 3000°K 28° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: