Cubispot - DOMILED 1 IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE - 2615735

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC80 45W 6145Lm 3000°K 57° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673023928

Réf. Sonepar

00553302392

Réf. Fournisseur

2615735

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2615735

De la gamme de produit : Encastrés leds

Désignation technique:

  • Domiled 1 irc80 45w 6145lm 3000°k 57° int.noir -face grise

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.