Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2112752

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2983 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673181949
Réf. Sonepar
00553318194
Réf. Fournisseur
2112752
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
2983 lm
température de couleur:
3500...3500 K
DOMILED 1 IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article: