Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 28° INT.NOIR /FACE GRISE - 2114435

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3663673182557
Réf. Sonepar
00553318255
Réf. Fournisseur
2114435
Réf. Commerciale
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
DOMILED 1 IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 28° INT.NOIR /FACE GRISE