Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2114342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673182304
Réf. Sonepar
00553318230
Réf. Fournisseur
2114342
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
DOMILED 1 IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 42° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


