Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE - 2114032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- flux lumineux utile - 4142 lm 
- température de couleur - 3000...3000 K 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Encastrés Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673181963
Réf. Sonepar
00553318196
Réf. Fournisseur
2114032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
DOMILED 1 IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 49° INT.NOIR /FACE NOIRE
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


