Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE - 2114045

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673181994

Réf. Sonepar

00553318199

Réf. Fournisseur

2114045

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 1 IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 49° INT.NOIR /FACE GRISE