Cubispot - DOMILED 1 IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE - 2102035

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673181253

Réf. Sonepar

00553318125

Réf. Fournisseur

2102035

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 1 IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° INT.NOIR /FACE GRISE

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 2102035

De la gamme de produit : Encastrés leds