Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cubispot - DOMILED 1 IRC90 19W 2003Lm 3000°K 49° INT.BLANC/FACE BLANCHE - 2101931

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC90 19W 2003Lm 3000°K 49° INT.BLANC/FACE BLANCHE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2003 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • valeur de papillotement Pst LM - 49

  • nombre de pôles - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673437176

Réf. Sonepar

00553343717

Réf. Fournisseur

2101931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2003 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

valeur de papillotement Pst LM:

49

nombre de pôles:

1

DOMILED 1 IRC90 19W 2003Lm 3000°K 49° INT.BLANC/FACE BLANCHE