Cubispot - DOMILED 1 IRC90 27W 2765Lm 3500°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE - 2102955

CopieCopie
Cubispot - DOMILED 1 IRC90 27W 2765Lm 3500°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673181659

Réf. Sonepar

00553318165

Réf. Fournisseur

2102955

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

DOMILED 1 IRC90 27W 2765Lm 3500°K 23° INT.NOIR /FACE GRISE